LNZG-40/50

Montaje basculante de doble apoyo LNZG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LNZG-40/50
Rubix:798032570000
fabricante:32960
EAN:4052568004057
LNZG-40/50 Trunnion support

Resumen técnico

Tipomontaje de muñón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LNZG-40/50


Soporte de muñón LNZG-40/50 Para cilindros con montaje de muñón DNGZS. Tamaño=40/50, basado en el estándar=ISO 15552, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 80 °C, peso del producto=129 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)97x29x66 mm
Peso neto127,79 g
Tipomontaje de muñón
58,39 € Sin IVA
/ unidad
70,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días