Referencias
Stanley:0-42-063
Rubix:798228578000
EAN:3253560420635




Detalles de producto : NIVEL DIGITAL FATMAX 40 CM
Lectura a 60° - pantalla autorreversible. Funcional en todos los sentidos
La función HOLD facilita su uso incluso en condiciones de poca luz
La pantalla LCD es sinónimo de fácil lectura de las medidas.
La función HOLD facilita su uso incluso en condiciones de poca luz
La pantalla LCD es sinónimo de fácil lectura de las medidas.
Nivel digital FATMAX® 40cm
Cualidades
Pantalla LCD con rotación de 360º, para facilitar la lectura de las mediciones. Función HOLD, que congela la medición tomada. Conversión automatica a porcentage, grados o pulgadas/pie, con solo un botón (MODE). 9 memorias disponibles, función de recalibra
Precisión digital: 0,10º a nivel plomada, 0,20º en otros ángulos
Indicador de batería baja
Timbre a 0°, 45° y 90°
Función de RECALIBRADO y ”falso cero”
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x165x543 mm |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Tipo | digital |
| Magnético | no |
| Material | aluminio |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,60 € Sin IVA
/ unidad
87,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días