DIN 976-1 INOX A2-70 M-08X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M8A2-70
Rubix:799121628000
fabricante:097628 1000
EAN:4043377123428
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-08X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 8X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM8
Tipo de alambremétrico
6,72 Sin IVA
/ unidad
8,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M8