Referencias
Spartex:TF1M18A2-70
Rubix:799121661000
fabricante:0976218 1000
EAN:4043377123176


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-18X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 18X1000
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de alambre | métrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,78 € Sin IVA
/ unidad
48,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
18 mm
Longitud
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18