DIN 976-1 INOX A2-70 M-06X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M6A2-70
Rubix:799121631000
fabricante:097626 1000
EAN:4043377123404
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-06X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 6X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM6
Tipo de alambremétrico
4,41 Sin IVA
/ unidad
5,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M6