GN 913.3-M12-50-KU TORNILLOS PRISIONEROS
Tornillos de bloqueo con pieza de presión de latón/plástico, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 913.3-M12-50-KU
Rubix:798587363000
fabricante:GN 913.3-M12-50-KU
EAN:4045525392274






Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
Detalles de producto : GN 913.3-M12-50-KU TORNILLOS PRISIONEROS
Los tornillos de bloqueo GN 913.3 con piezas de presión de latón o plástico se utilizan en aplicaciones donde las marcas y los daños en la pieza de trabajo son inaceptables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
| Norma | DIN 913 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Diámetro | 12 mm |
| Acabado | acero |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días