DIN 976-1 INOX A4-70 M-06X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M6A4-70
Rubix:799121630000
fabricante:097646 1000
EAN:4043377123756
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-06X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM6
Tipo de alambremétrico
6,54 Sin IVA
/ unidad
7,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M6