DIN 976-1 INOX A2-70 M-22X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M22A2-70
Rubix:799121655000
fabricante:0976222 1000
EAN:4043377123220
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca22 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-22X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 22X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca22 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM22
Tipo de alambremétrico
61,23 Sin IVA
/ unidad
74,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

22 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M22