DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M16A4-70
Rubix:799121663000
fabricante:0976416 1000
EAN:4043377123503
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 16X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM16
Tipo de alambremétrico
42,41 Sin IVA
/ unidad
51,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16