Referencias
Spartex:TF1M20A2-70
Rubix:799121658000
fabricante:0976220 1000
EAN:4043377123206


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 20X1000
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € Sin IVA
/ unidad
53,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
20 mm
Longitud
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20