DIN 976-1 INOX A2-70 M-08X0050 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BF5CM8A2-70
Rubix:799127920000
fabricante:097628 50
EAN:4043377297464
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-08X0050 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 8X50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Normadin 975
Diámetro métricom8
Tipo de alambremétrico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 Sin IVA
/ 100 unidades
84,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (24)