DIN 976-1 INOX A2-70 M-12X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M12A2-70
Rubix:799121670000
fabricante:0976212 1000
EAN:4043377123114
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-12X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 12X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM12
Tipo de alambremétrico
15,68 Sin IVA
/ unidad
18,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12