Referencias
Spartex:TF1M14A2-70
Rubix:799121667000
fabricante:0976214 1000
EAN:4043377123138


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-14X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 14X1000
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Longitud | 1000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de alambre | métrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € Sin IVA
/ unidad
25,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
14 mm
Longitud
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M14