DIN 976-1 INOX A2-70 M-03X1000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF1M3A2-70
Rubix:799121644000
fabricante:097623 1000
EAN:4043377123268
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-03X1000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 3X1000
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM3
Tipo de alambremétrico
4,34 Sin IVA
/ unidad
5,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M3