Referencias
Ref. sustituida:TF1M45A2
Spartex:TF1M45A2-50
Rubix:799115154000
fabricante:0976245 1000
EAN:4043377123350


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-50 M-45X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 45X1000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M45 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,20 € Sin IVA
/ unidad
525,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M45