Referencias
Ref. sustituida:TF2M6A4
Spartex:TF2M6A4-70
Rubix:799114869000
fabricante:097646 2000
EAN:4043377232502


Resumen técnico
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-06X2000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X2000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,00 € Sin IVA
/ 20 unidades
365,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
2000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M6