Referencias
Ref. sustituida:881211
Spartex:TF1M24A2-70
Rubix:799121654000
fabricante:0976224 1000
EAN:4043377123237


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-24X1000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 24X1000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M24