Referencias
Spartex:TF3M33A4-70
Rubix:799121554000
fabricante:0976433 3000
EAN:4043377232472


Resumen técnico
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-33X3000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 33X3000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M33 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,64 € Sin IVA
/ unidad
917,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M33