Referencias
Spartex:TF40CM12A4-70
Rubix:799121538000
fabricante:0976412 400
EAN:4043377346902


Resumen técnico
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0400 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X400
Información técnica
Atributos
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
392,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
400 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12