Referencias
Spartex:TFPASG1M6A4-70
Rubix:799121518000
fabricante:097646 1000L
EAN:4043377123763


Resumen técnico
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-06X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 6X1000 gauche
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de alambre | métrico no izquierdo |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1264,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1529,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Longitud
1000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M6