DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0090 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BF9CM12A4-70
Rubix:799127819000
fabricante:0976412 90
EAN:4043377298041
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0090 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X90
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM12
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca12 mm
373,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
451,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M12