Referencias
Spartex:BF8CM20A4-70
Rubix:799127835000
fabricante:0976420 80
EAN:4043377298621


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-20X0080 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
284,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20