Referencias
Spartex:TF3M14A4-70
Rubix:799121570000
fabricante:0976414 3000
EAN:4043377232311


Resumen técnico
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-14X3000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 14X3000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1050,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
1270,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M14