Referencias
Spartex:BF18CM16A4-70
Rubix:799128197000
fabricante:0976416 180
EAN:4043377298133


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X0180 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X180
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
760,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16