Referencias
Spartex:TF3M22A4-70
Rubix:799121562000
fabricante:0976422 3000
EAN:4043377232397


Resumen técnico
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-22X3000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 22X3000
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3000 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M22 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,03 € Sin IVA
/ unidad
353,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3000 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M22