DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X2000 VARILLA ROSCADA

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TF2M16A4-70
Rubix:799121603000
fabricante:0976416 2000
EAN:4043377232328
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud2000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X2000 VARILLA ROSCADA


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 16X2000
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud2000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM16
Tipo de alambremétrico
Diámetro de rosca16 mm
486,50 € Sin IVA
/ 5 unidades
588,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

2000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16