Referencias
Spartex:BF12CM12A4-70
Rubix:799128299000
fabricante:0976412 120
EAN:4043377297815


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-12X0120 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
602,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12