Referencias
Spartex:BF5,5CM20A2-70
Rubix:799127960000
fabricante:0976220 55
EAN:4043377296085


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-20X0055 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
137,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M20