Referencias
Spartex:TF2M10A2-70
Rubix:799121609000
fabricante:0976210 2000
EAN:4043377231987


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 2000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-10X2000 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 10X2000
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 2000 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de alambre | métrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
323,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10