4552-2 EXTRACTOR DE 2 PATAS

Extractor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4552-2
Rubix:798603402000
EAN:7314151723088
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior55 mm
Capacidad exterior200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4552-2 EXTRACTOR DE 2 PATAS


Cualidades

•Para trabajos de mantenimiento en talleres y garajes
Para usarse con los separadores serie 4551
Los bordes cortantes cónicos y afilados del separador se introducen por detrás de la pieza a retirar
Operación: Los bordes cortantes cónicos y afilados del separador No. 4551 se introducen por detrás de la pieza a retirar al apretar las tuercas de espárrago
Utilizar el extractor No. 4552 para retirar el separador y la pieza del eje apretando las tuercas de la varilla

Información técnica


Atributos
Peso neto2830 g
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior55 mm
Capacidad exterior200 mm
Profundidad210 mm
Fuerza de extracción4.08 t
Tipoextractor
185,37 € Sin IVA
/ unidad
224,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días