4532LK3 GARRAS LARGAS EXT.4532
Extractor universal de 2 brazos con husillo endurecido por inducción y acabado galvanizado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:4532LK3
Rubix:798303518000
EAN:7314151082239


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 520 mm |
| Capacidad exterior | 600 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4532LK3 GARRAS LARGAS EXT.4532
Cualidades
Las grandes superficies de las garras ofrecen muchas ventajas para la extracción cuidadosa y rápida de poleas, engranajes y rodamientos de bolas|Reversible de externo a interno mediante el reposicionamiento de los brazos|Acabado: galvanizado, con husillo endurecido por inducción, desde 4532-C, D, E, F, G and H|Los brazos siempre sujetan paralelos entre sí
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4870 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 520 mm |
| Capacidad exterior | 600 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Fuerza de extracción | 13 t |
| Diámetro | 10 mm |
| Tipo | spare arm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,13 € Sin IVA
/ unidad
242,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días