EXTRACTOR RODAMIENTOS 15-100MM 2 GARRAS
Extractor universal 2 garras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:886547
Rubix:798960540000
EAN:3660338399787


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR RODAMIENTOS 15-100MM 2 GARRAS
Extractores de 2 garras. Construcción robusta, alto rendimiento y larga vida útil. Para utilizar como toma interior o exterior. Topes para evitar la caída de las garras.. Tornillo de extracción mecánica. Hilo laminado con revestimiento especial. Cambio o inversión rápida de las garras de extracción pulsando la parada. También es adecuado para retirar piezas asimétricas.
El hombro de la cabeza del tornillo evita que la llave se deslice. Fabricado en Alemania
Universal 2-arm puller spread 15-100mm reach 100mm
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 140 mm |
| Capacidad exterior | 100 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,76 € Sin IVA
/ unidad
103,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días