1956388 1.06/31-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 250X200 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/31-B
Rubix:798178803000
fabricante:1956388
EAN:4036976120912


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 340 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1956388 1.06/31-B - EXTRACTOR UNIV. 2 PATAS, C/GANCHO PZA. UNICA ACERO C/FRENO 250X200 MM
Cualidades
•Diseño forjado robusto
Patas de extracción forjadas en una sola pieza
Con freno para la pata - evita el deslizamiento accidental de la pata. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para un ajuste uniforme de las patas extractoras. Permite una extracción centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Patas de extracción forjadas en una sola pieza
Con freno para la pata - evita el deslizamiento accidental de la pata. La pata puede deslizarse a lo largo de la barra transversal con solo pulsar un botón
Escala para un ajuste uniforme de las patas extractoras. Permite una extracción centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 340 mm |
| Capacidad exterior | 250 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 7.5 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,56 € Sin IVA
/ unidad
341,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días