de acero al cromo vanadio, 54 HRC
- método:
- taladre un orificio central en el perno roto.
- Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que atrape y suelte el perno (nota: utilice un disolvente de óxido).
- elegir siempre el grifo más grande posible
Bolt extractor size 2 M6-M8 Made from chrome-vanadium steel, 54 HRC Operation: Drill a central hole into the broken bolt (see table) Turn the bolt extractor to the left into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!) Always choose the largest possible extractor size