8003760 1.12/01 - EXTRACTOR PARA TERMINAL DE POLO DE DOS PATAS 60X60 MM

Extractor de terminales de batería 1.12

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1.12/01
Rubix:798178532000
fabricante:8003760
EAN:4036976104424
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior60 mm
Profundidad60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8003760 1.12/01 - EXTRACTOR PARA TERMINAL DE POLO DE DOS PATAS 60X60 MM


Ideal for pulling off small parts such as battery terminals, discs, wheels, ball bearings, etc., automatic pressing of the hooks
Extractor de terminales de batería, modelo de 2 brazos 60x60 mm Ideal para extraer piezas pequeñas como terminales de batería, poleas, ruedas, rodamientos de bolas, etc. Las patas se agarran automáticamente

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad exterior60 mm
Profundidad60 mm
Fuerza de extracción0.5 t
27,47 € Sin IVA
/ unidad
33,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días