8013130 1.30/3 - EXTRACTOR INTERIOR 15-19 MM
Extractor interno 1.30/0-9
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.30/3
Rubix:798178190000
fabricante:8013130
EAN:4036976105292


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 15 mm |
| Capacidad exterior | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8013130 1.30/3 - EXTRACTOR INTERIOR 15-19 MM
For extremely tightly fitting ball bearings, rings, bushes and Simmerringe®, Operating principle: Insert the internal puller into the bearing and screw in the spindle. The sharp edges of the cups press behind the part to be pulled out. Only then fit the counter-support. Align the feet parallel to the spindle; this creates a rigid unit. The design may differ from the picture. Can be used either with a slide hammer or a counter-support.
Internal extractor 15-19 mm For extremely-tightly-packed ball bearings, bearing races, bushings, and shaft seals Simmering® Operation: The internal extractor is inserted into the bearing and the spindle screwed in. The sharp turned-out shoulders of the pulling shell jaws will press outwards behind the part to be extracted. The counter-support brace is then added. Both feet must be aligned parallel to the spindle to ensure rigidity. The design can vary from the image Can be used with either sliding hammer or counter-support brace * min. and max. dimension in idle and spread state
Cualidades
-Para rodamientos de bolas, pistas de rodamientos, casquillos y retenes de eje extremadamente apretados Simmering®
Funcionamiento:
Se inserta el extractor interno en el rodamiento y se enrosca el husillo. Los hombros afilados y torneados de las mordazas del extractor presionarán hacia fuera detrás de la pieza a extraer. A continuación, se añade la abrazadera de contraapoyo. Ambos pies deben alinearse paralelos al husillo para garantizar la rigidez
El diseño puede variar con respecto a la imagen
Puede utilizarse tanto con el martillo deslizante como con la abrazadera de contraapoyo.
Funcionamiento:
Se inserta el extractor interno en el rodamiento y se enrosca el husillo. Los hombros afilados y torneados de las mordazas del extractor presionarán hacia fuera detrás de la pieza a extraer. A continuación, se añade la abrazadera de contraapoyo. Ambos pies deben alinearse paralelos al husillo para garantizar la rigidez
El diseño puede variar con respecto a la imagen
Puede utilizarse tanto con el martillo deslizante como con la abrazadera de contraapoyo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 15 mm |
| Capacidad exterior | 19 mm |
| Tipo | internal extractor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,42 € Sin IVA
/ unidad
75,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días