Referencias
Beta Tools:1500N/1
Rubix:798171689000
fabricante:015000601
EAN:8014230496016


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 70 mm |
| Profundidad | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1500N/1-EXTRACT.UNIV.2 PATAS CORREDERAS
Extractores universales de 2 patas correderas
Cualidades
•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x140x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 762 g |
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 70 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Tipo | 2 legged puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,33 € Sin IVA
/ unidad
97,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días