EXTRACTOR EXTERIOR 3G 7-140 U.306A140


U.306 - Extractores para toma exterior

Referencias
facom:U.306A140
rubix:849220337053
ean:3148510751733
Resumen técnico
Capacidad interior7 mm
Capacidad exterior140 mm
Profundidad147 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXTRACTOR EXTERIOR 3G 7-140 U.306A140


•Polivalente: montaje con 2 ó 3 garras. Transformación posible en extractor de toma interior con las garras U.306G2 + tornillo U.306-4 o garras U.306G20 + tornillo U.306-2. • Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento. • Tornillo con cabeza fusible: un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con 2 pasadores de recambio. • Juego de 3 pasadores de recambio: ver tabla de las piezas de recambio según la potencia del extractor. • Auxiliares de extracción adaptables: masa de inercia U.306M (montaje directo) y extractor de tirantes U.40 (no incluye el montaje con anillo y la tuerca U.306A1, a pedir por separado). • El extractor U.306-260 se suministra con el tornillo U.306-3 equipado con su alargador.
EXTR.U.306 -3 GARRAS-7-140MM

Cualidades

Safety: Fusible head screws, locking knob. Versatile: for mounting 2 or 3 claws.

Información técnica


Atributos
Capacidad interior7 mm
Capacidad exterior140 mm
Profundidad147 mm
Fuerza de extracción3 t
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,70 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días