1745158 1.07/K-1-SE 200 S - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 6 GANCHOS 90X100/200 MM
Puller Set
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/K-1-SE 200 S
Rubix:798179294000
fabricante:1745158
EAN:4036976112825


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 90 mm |
| Profundidad | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1745158 1.07/K-1-SE 200 S - CONJUNTO DE EXTRACTORES CON 6 GANCHOS 90X100/200 MM
Cualidades
•In robust plastic case
The forged hooked feet are particularly suitable for difficult-to-access places
Quick release legs for fast, easy set-up and adjustment
The forged hooked feet are particularly suitable for difficult-to-access places
Quick release legs for fast, easy set-up and adjustment
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 90 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 2.5 t |
| Diámetro | 17 mm |
| Tipo | puller set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,25 € Sin IVA
/ unidad
544,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días