1213830 1.06/1-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS 90X100 MM

Extractor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:1.06/1-E
Rubix:798178810000
fabricante:1213830
EAN:4036976106251
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior140 mm
Capacidad exterior90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1213830 1.06/1-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE DOS PATAS 90X100 MM


Cualidades

•Modelo probado para la extracción segura y rápida de discos, ruedas, rodamientos, etc.
Construcción forjada resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas de extracción. Permite un arrastre centrado, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de extracción extremadamente altas
Puede utilizarse como extractor externo e interno desplazando los ganchos
Ganchos intercambiables para diversas profundidades de sujeción disponibles como accesorios
Patas de acoplamiento rápido para una instalación y ajuste rápidos y sencillos
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior140 mm
Capacidad exterior90 mm
Profundidad100 mm
Fuerza de extracción3 t
Diámetro17 mm
Tipoquick release puller
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días