Referencias
Gedore:1100 CT2-1.04
Rubix:798573038000
fabricante:2836068
EAN:4010886939468


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 170 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2836068 1100 CT2-1.04
Juego de extractores universal, en 2/2 L-BOXX 136-module Capacidad máx. hasta 5 t Barra transversal de 2 y 3 brazos Con patas rígidas y esbeltas y prolongadores Patas extractoras extra esbeltas para espacios reducidos se suministran para montaje por el propio usuario Las patas forjadas son muy esbeltas y especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso Se pueden combinar 12 extractores diferentes Ø externo hasta 130 mm, Ø interno hasta 170 mm con un rango de sujeción de 200 mm 1100 CT2-1.04 para la adaptación posterior de las L-BOXX®es 136 existentes Con inserto Check-Tool para control rápido de la integridad Como la herramienta está completamente embutida en la espuma, el inserto equipado puede apilarse Inserto para uso en cajones con dim. mín. 400 x 310 x 60 mm
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 170 mm |
| Capacidad exterior | 130 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Tipo | universal puller set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,72 € Sin IVA
/ unidad
965,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días