U.32T2GA25 GARRA

U.32TGA - Garras de recambio para U.32T

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.32T2GA25
Rubix:798527212000
EAN:3148516390660
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior80 mm
Capacidad exterior140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.32T2GA25 GARRA


• Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.• Garras suministradas por unidad, sin portagarras.• Portagarras suministrado por unidad.
1 GARRA DE RECAMBIO PARA U.32T2 235MM

Cualidades

•For your safety, we recommend that all the legs are replaced in the event of a problem
Leg supplied per unit, without leg holder
Leg holder supplied per unit

Información técnica


Atributos
Peso neto249 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)250x26x22 mm
Peso con embalaje249 g
Número de abrazaderas/garras2
Capacidad interior80 mm
Capacidad exterior140 mm
Profundidad235 mm
Fuerza de extracción2 t
Diámetro20 mm
Tipospare legs
38,81 € Sin IVA
/ unidad
46,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días