Referencias
Timken:VHPT6A
Rubix:798483034000
EAN:0053893648736



Documentos
Detalles de producto : VHPT6A
Timken dispone de una amplia gama de sistemas de arrastre hidráulicos y sistemas de arrastre mecánicos autónomos que tienen capacidades de entre cuatro y 30 toneladas. Son ideales para extraer todo tipo de piezas montadas en el eje. Con la comodidad de de manejo manual. Los extractores autocentrantes evitan daños en las piezas, ya que la fuerza aplicada se distribuye uniformemente.
Cualidades
•Los extractores autocentrantes evitan daños en las piezas, ya que la fuerza aplicada se distribuye uniformemente. Bomba, cilindro, manguera y extractor integrados con válvula de liberación de seguridad
Diseño compacto: La bomba hidráulica y el extractor autónomos ahorran espacio
Los juegos se suministran en un práctico maletín de transporte.
Multiuso: Ideal para extraer una amplia variedad de piezas ajustadas a presión, incluidos rodamientos, ruedas, casquillos, engranajes y poleas
La empuñadura de la bomba gira 360 grados, lo que permite a los usuarios extraer desde la posición más conveniente
Los extractores pueden utilizarse con dos o tres patas
Disponible con accesorios
Diseño compacto: La bomba hidráulica y el extractor autónomos ahorran espacio
Los juegos se suministran en un práctico maletín de transporte.
Multiuso: Ideal para extraer una amplia variedad de piezas ajustadas a presión, incluidos rodamientos, ruedas, casquillos, engranajes y poleas
La empuñadura de la bomba gira 360 grados, lo que permite a los usuarios extraer desde la posición más conveniente
Los extractores pueden utilizarse con dos o tres patas
Disponible con accesorios
Información técnica
Atributos
| Tipo | extractor hidráulico |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,19 € Sin IVA
/ unidad
1025,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días