TMMR 350XL

Extractor de mordazas reversibles

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:TMMR 350XL
Rubix:798346267000
EAN:7316575460006
brand logo

Resumen técnico

Tipoextractor de mordazas reversibles
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMMR 350XL


Los extractores de mordazas reversibles SKF multiusos son adecuados para la extracción interna y externa de rodamientos y otros componentes. La gama estándar de ocho extractores puede adaptarse a una amplia gama de tamaños de rodamientos y componentes. Los cuatro extractores TMMR..F más grandes también están disponibles con brazos extralargos como opción estándar (TMMR ....XL). Los brazos extralargos ayudan a desmontar rodamientos y componentes situados lejos del extremo del eje y pueden ampliarse aún más añadiendo piezas de extensión.

Cualidades

Una herramienta esencial y versátil para cualquier taller que permite aplicaciones de extracción externa e interna
Brazos autoblocantes para un fácil ajuste de la anchura de agarre
La cabeza hexagonal de la viga permite la rotación del extractor y el rodamiento durante el desmontaje, lo que mejora la facilidad de uso
El amplio rango de agarre, desde 23 mm (0,9 pulg.) en el interior hasta 350 mm (13,8 pulg.) en el exterior, permite desmontar muchos rodamientos y componentes.) exterior, permite desmontar muchos rodamientos y componentes
A diferencia de muchos extractores similares, los extractores pueden utilizarse hasta su máxima capacidad de carga nominal sin deformar permanentemente los brazos extractores
Los brazos y la viga están pasivados con zinc para mejorar la resistencia a la corrosión y facilitar la limpieza
Las piezas de extensión extra largas de los brazos, diseñadas para ser fáciles de montar y desmontar, pueden utilizarse para aumentar aún más la longitud efectiva de los brazos. El uso de las piezas de extensión no compromete la fuerza total del extractor
Los extractores SKF de mordazas reversibles también pueden suministrarse en tres juegos diferentes, completos con un soporte de taller.

Aplicaciones

Tracción externa e interna

Información técnica


Atributos
Tipoextractor de mordazas reversibles
Longitud221 mm
Serietmmr
Modelotmmr 350xl
333,40 € Sin IVA
/ unidad
403,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días