GRASA ADHESIVA DE ALTA PRESION BOTE DE SPRAY 300ML

EU press.adhes.grease 300ml

Ver información técnica

Referencias

E-Coll:98101300
Rubix:799297132000
fabricante:98101300
EAN:4317784348898
brand logo
brand logo
brand logo

Detalles de producto : GRASA ADHESIVA DE ALTA PRESION BOTE DE SPRAY 300ML


Grasa adhesiva de alta presión

Características: resistente a temperaturas entre –30 °C y +120 °C, excelente protección contra el agua de mar y ambientes de aire salado, buena resistencia a los medios.

Aplicación: para lubricar rodamientos y cojinetes de deslizamiento incluso en el ámbito del rozamiento mixto, para todas las velocidades de deslizamiento admitidas para la lubricación con grasa. Protección anticorrosión de piezas deslizantes, en especial cables. Excelente protección anticorrosión por el efecto agresivo del agua, los gases y las lejías. Ideal para engranajes abiertos, tornillos, bisagras, rodamientos, cojinetes deslizantes y bombas de agua, turbinas de agua, compuertas de esclusa, instalaciones de lavado de vehículos, guías de cilindro, husillos roscados, caracoles en dispositivos subacuáticos, componentes "offshore", dispositivos elevadores, dispositivos de anclaje de contenedores, así como tráilers, yates y componentes de proveedores navales.
EU press.adhes.grease 300ml
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
12,59 Sin IVA
/ unidad
15,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días