Referencias
SKF:LMCG 1/0.4
Rubix:798432975000
EAN:7316575583446



Documentos
Detalles de producto : LMCG 1/0.4
LMCG 1 es una grasa espesada con jabón de litio con el espesante orgánico polietileno y aceite mineral como aceite base. Tiene una excelente lubricidad a altas fuerzas centrífugas y pares en celosías flexibles y acoplamientos de dientes curvos, así como a fuertes cargas de choque, desalineaciones y vibraciones. A altas velocidades, se evitan las fugas y el producto tiene una consistencia estable. Gracias a sus aditivos especiales, la grasa es adecuada para aplicaciones expuestas a altas cargas y velocidades, ambientes húmedos, diferentes velocidades o un amplio rango de temperaturas.
Cualidades
- Excellent resistance to oil separation
- High acceleration and high operating speeds
- Excellent high-torque lubrication
- High corrosion protection
- Exceeds AGMA Type CG-1 and AGMA Type CG-2 requirements
- High coupling wear protection
- Excellent oxidation stability
- Due to low oil bleeding tendency, suitable for use in centralized lubrication systems
- High acceleration and high operating speeds
- Excellent high-torque lubrication
- High corrosion protection
- Exceeds AGMA Type CG-1 and AGMA Type CG-2 requirements
- High coupling wear protection
- Excellent oxidation stability
- Due to low oil bleeding tendency, suitable for use in centralized lubrication systems
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho de 420 ml |
|---|---|
| Color | marrón |
| Base | mineral oil |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
| Rango | lmcg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,19 € Sin IVA
/ unidad
18,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días