Referencias
Krafft:Kl (Nlgi 2)
Rubix:798302131000
fabricante:15403

Documentos
Detalles de producto : CARTUCHO DE 400GR. GRASA KL 15403
Grasa lubricante de uso general a base de aceite mineral de alto grado de refino y jabón de litio.
Cualidades
Contiene inhibidores de oxidación, corrosión y aditivos anti desgaste.
No se elimina con el agua. Resistente a altas temperaturas.
Grasa de uso general de altas prestaciones.
No se elimina con el agua. Resistente a altas temperaturas.
Grasa de uso general de altas prestaciones.
Aplicaciones
Especialmente formulado para rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, husillos, etc.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cartucho |
|---|---|
| Capacidad | 400 g |
| Color | marrón |
| Base | mineral |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 130 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
