Referencias
SKF:LGLS 0/50
Rubix:798742244000



Documentos
Detalles de producto : LGLS 0/50
SKF LGLS 0 es una grasa fluida de suspensión que fue desarrollada para su distribución en sistemas de lubricación a bajas y medias temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | barril |
|---|---|
| Capacidad | 50000 g |
| Color | rojo |
| Base | aceite mineral y pol�meros |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Rango | lgls 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
826,45 € Sin IVA
/ unidad
1000,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
