Referencias
Rocol:SAPPHIRE HI-LOAD 2 18kg
Rubix:798013956000
fabricante:12764
EAN:5024747127641

Documentos
Detalles de producto : 12764 SAPPHIRE HI-LOAD 2 18KG.
Grasa de jabón de servicio pesado que contiene bisulfuro de molibdeno para una máxima vida útil de los rodamientos.
Grasa de rodamiento espesada con jabón de larga duración, especialmente adecuada para rodamientos de movimiento lento sometidos a cargas pesadas, impactos y vibraciones.
Cualidades
Grasa para rodamientos de triple vida útil. Carga extrema y rendimiento de desgaste. Intervalos de lubricación extendidos. Revolucionaria grasa multiuso compleja. Buena resistencia a la corrosión. Rango de temperatura de -30 ºC a +150 ºC
Aplicaciones
Grasa de rodamiento espesada con jabón de larga duración, especialmente adecuada para rodamientos de movimiento lento sometidos a cargas pesadas, impactos y vibraciones.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cubo |
|---|---|
| Base | aceite mineral |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Rango | saffier |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1517,91 € Sin IVA
/ unidad
1836,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días