Referencias
SKF:TKST 11
Rubix:799029494000
fabricante:TKST 11
EAN:7316581238293

Documentos
Detalles de producto : TKST 11
The SKF Stethoscope TKST 11 es un instrumento de alta calidad que se utiliza para realizar trabajos de mantenimiento y reparación. El uso de este estetoscopio facilita la detección de fenómenos acústicos en rodamientos, máquinas y otras partes giratorias para prevenir fallos. El TKST 11 incluye un conjunto de auriculares, dos sondas de distinta longitud (70 y 300 mm), todo suministrado en un estuche resistente. Hay disponibles en línea muestras de audio pregrabadas para el TKST 11 que demuestran los ruidos problemáticos de máquina más comunes.
Cualidades
•Fácil de usar y operar, no requiere formación especial
Diseño ergonómico y ligero que facilita su manejo con una sola mano
Excelente calidad de sonido que ayuda a identificar de forma fiable la posible causa del ruido
Auriculares de alta calidad para una audición óptima incluso en entornos con mucho ruido
Suministrado con dos sondas, de 70 y 300 mm (2.8 y 11.8 in.) de longitud
Control de volumen ajustable para alcanzar el nivel deseado
Muestras de demostración pregrabadas y salida para grabación para facilitar el análisis y la comparación
Diseño ergonómico y ligero que facilita su manejo con una sola mano
Excelente calidad de sonido que ayuda a identificar de forma fiable la posible causa del ruido
Auriculares de alta calidad para una audición óptima incluso en entornos con mucho ruido
Suministrado con dos sondas, de 70 y 300 mm (2.8 y 11.8 in.) de longitud
Control de volumen ajustable para alcanzar el nivel deseado
Muestras de demostración pregrabadas y salida para grabación para facilitar el análisis y la comparación
Información técnica
Atributos
| Tipo | tkst 11 |
|---|---|
| Modelo | tkst |
| Uso | fácil de manejar con una sola mano;excelente calidad de sonido;control de volumen ajustable |
| Peso | 1.65 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,95 € Sin IVA
/ unidad
1149,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días